Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 16V dc 470μF

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 470μF Technology = Electrolytic Voltage = 16V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 8.5 (Dia.) x 13mm Height = 13mm Diameter = 8.5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +85°C Lead Pitch = 3.5mm Construction = Aluminum Can Series = SMQ Polarized = Polarized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan