Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 160V dc 68μF

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 68μF Technology = Electrolytic Voltage = 160V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 13 (Dia.) x 21.5mm Height = 21.5mm Diameter = 13mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105°C Lead Pitch = 5mm Structure = Cylindrical Series = KXG Package/Case = K20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan