NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Nidec Copal Electronics Semi-fixed resistor Side adjustment 1 Through hole

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum resistance: 5kΩ * Rotation speed: 1 * Mounting type: Through hole * Rated power: 0.75W * Series: RJ-13 * Orientation: side adjustment * Termination style: Solder * Height: 15.8mm * Dimensions: 12.5 Dia. X 15.8mm * Diameter: 12.5mm * Tolerance: ± 10% * Element material: Cermet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan