NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Nidec Copal Electronics Semi-Fixed Resistor 11 Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum resistance: 100kΩ, Rotation speed: 11, Mounting type: Surface mount, Rated power: 0.25W, Termination style: J-hook, Length: 4.8mm, Depth: 3.5mm, Height: 5.1mm, Dimensions: 4.8 x 3.5 x 5.1 mm, shaft diameter: 1.5 mm, tolerance: ±10%, temperature coefficient: ±100 ppm/°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan