NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Nidec Copal Electronics Rotary Encoder Incremental, 300

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulses/rev = 300 Encoder Technology = Incremental Output Signal Type = Quadrature Supply Voltage = 5 V dc Overall Height = 24mm Minimum Operating Temperature = 0°C Maximum Operating Temperature = +50°C Switching Frequency = 10 kHz Rotary Encoder, RE12D DIA 12 mm, 2-phase rectangular waveform output 100 -> 300 P/R Low torque, low inertia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan