NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Nidec Copal Electronics Rotary Encoder Incremental, 300

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulses/rev = 300 Encoder technology = Incremental Output signal type = Quasi-sinusoidal Supply voltage = 5 V Overall height = 18 mm Minimum operating temperature = -10°C Maximum operating temperature = +50°C Switching frequency = 3 kHz rotary encoder, RE12. DIA 12 mm supports up to 300 P/R Ball bearing structure Low torque, low inertia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan