NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Nidec Copal Electronics Optical encoder, number of pulses: 25

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp909.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of pulses: 25 * Encoder signal: Digital square wave * Supply voltage: 5V dc * Shaft diameter: 6 mm * Mounting hole diameter: 9 mm * Mounting type: Through hole * Shaft style: Flat * Optical encoder REC16 series. By resin shaft Static electricity-Compact 16 mm square compact size Rotation life 1 million times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan