Kyohritsu Electronic Industry Mini QI cable 6S-Z

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
CableUL1007AWG24
Cable Length (mm)500
Cable Type6S (Socket) -Z (5mm soldering)
Cell Spacing (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A mini QI cable that can be plugged into a 2.0mm pitch header pin or BOX plug. One side can be soldered 5mm, and can be soldered directly to the board or inserted into a breadboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan