NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Micro blower

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Input Current (A)Max / 2.0 or less (DC), 4.0 or less (pulse)
Mass (g)32 or less
Operating Humidity Range10 to 90% RH (no condensation)
Operating Temperature Range (°C)-10~50
Power Consumption (W)29 or less
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated VoltageDC24±10%
Rotation Speed (rpm)40000
Storage Humidity Range10 to 90% RH (no condensation)
Storage Temperature Range (°C)-20~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan