Nippon Chemi Con Large aluminum electrolytic capacitor 25V 10000μF 105°C

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Capacitance10000μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)22x40
Loss Factor0.3
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
PackageStand-alone board type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan