Nippon Chemi Con Large aluminum electrolytic capacitor 200V 470μF 105°C

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Capacitance470μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)22x30
Loss Factor0.15
Operating Temperature Range (°C)-25~+85
PackageStand-alone board type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan