Nippon Chemi Con High-frequency smoothing aluminum electrolytic capacitor, 63V, 1000uF (105°C, low Z)

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Capacitance1000μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)16x40
Lead Spacing (mm)7.5
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Loss Factor0.1
Operating Temperature Range (°C)-55~+105
PackageRadial
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan