Nippon Chemi Con High-Frequency Smoothing Aluminum Electrolytic Capacitor, 16V, 1000uF (105°C, Low Z, 10 pieces per pack)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Capacitance1000μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)10x20
Lead Spacing (mm)5
Lead Wire Diameter (mm)0.6
Loss Factor0.16
Operating Temperature Range (°C)-55~+105
PackageRadial
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan