Nippon Chemi Con High-frequency smoothing aluminum electrolytic capacitor 35V 1500uF (105°C, ultra-low Z, ultra-low ESR)

Sebelum PPN:
Rp81.900
Spesifikasi
Capacitance1500μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)12.5x30
Lead Spacing (mm)5
Lead Wire Diameter (mm)0.6
Loss Factor0.12
Operating Temperature Range (°C)-40~+105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)35
Service Life6000hrs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan