Nippon Chemi Con High-frequency smoothing aluminum electrolytic capacitor 25V 3300uF (105°C, ultra-low Z, ultra-low ESR)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Capacitance3300μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)16x25
Lead Spacing (mm)7.5
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Loss Factor0.14
Operating Temperature Range (°C)-40~+105
PackageElectrolytic Capacitor Radial
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)25
Service Life6000hrs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan