Kokusai Dengyo Foot switch wireless type

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
Current Consumption (A)Within 0.2
Extension Cable (m)2 (use waterproof connector only on foot switch side)
Input Power (V)Input voltage AC100/200 (wall mount type)
OutletDomestic/Overseas 4 types included
OutputSecondary output: DC5V 10W
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Charging AC adapter for wireless foot switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan