SUNHAYATO Flat cable connector board

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)22.5x98
Display PatternConvert 2.16mm pitch between rows 4.26 pins
FinishThrough hole, solder, resist
Land2.54mm pitch angle land DIA0.9
Material (Circuit Board)Glass epoxy
TypeBoth sides
Wall Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
For Max.64 pin, for flat cable connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan