Nippon Chemi Con ESMG500ELL330ME11D

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)33
Dimensions (mm)5(Dia.)x11
Height (mm)11
Lead Spacing (mm)2
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)125
SeriesSMG
Service Life2000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage50Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan