Nippon Chemi Con ESMG500ELL221MJC5S

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)220
Dimensions (mm)10(Dia.)x12.5
Height (mm)12.5
Lead Spacing (mm)5
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesSMG
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Voltage50Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan