Nippon Chemi Con ESMG250ELL331MHB5D

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)330
Dimensions (mm)8(Dia.)x11.5
Height (mm)11.5
Lead Spacing (mm)3.5
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)440
SeriesSMG
Service Life2000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage25Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan