Nippon Chemi Con ESMG160ELL102MJ16S

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)1000
Dimensions (mm)10(Dia.)x16
Height (mm)16
Lead Spacing (mm)5
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)785
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Voltage16Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan