Nippon Chemi Con EMZA500ADA101MHA0G

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)100
Dimensions (mm)8x10
Height (mm)10
Lead Spacing (mm)3.1
Leakage Current (μA)3
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)350rms
SeriesMZA
Service Life2000h
Surface Mount DeviceSurface mount
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage50Vdc
polaritypolarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan