Nippon Chemi Con EMVE350ADA101MF80G

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)100
Dimensions (mm)6.3x7.7
Height (mm)7.7
Lead Spacing (mm)1.9
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Technologyaluminum electrolytic
Voltage35Vdc
polaritypolarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan