Nippon Chemi Con EMVE250ADA330MF55G

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)33
Dimensions (mm)6.3x5.2
Height (mm)5.2
Lead Spacing (mm)1.9
Leakage Current (μA)3
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)50rms
SeriesMVE
Service Life1000h
Surface Mount DeviceSurface mount
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage25Vdc
polaritypolarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan