SUS Emergency stop S box with e-CON (illuminated)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a box of emergency stop switch.
Press the switch on the B contact to turn off the input.
With LED lamp (SiO output is required)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan