Nippon Chemi Con ELXZ250ELL102MK20S

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)1000
Dimensions (mm)12.5x20
Height (mm)20
Lead Spacing (mm)5
Leakage Current (μA)0.01CV, 3@20°C (after 2 minutes)
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)1660rms
SeriesLXZ
Service Life7000h
Surface Mount Deviceradial, through hole
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage25Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan