Nippon Chemi Con ELXS451VSN221MR30S

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)220
Dielectric Loss Tangent0.002
Dimensions (mm)30(Dia.)x30
Lead Spacing (mm)10
Leakage Current (μA)<=3√CV@5min
Length (mm)30
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (A)1.18rms
SeriesLXS
Service Life5000h
Surface Mount DeviceSnap-in
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage450Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan