Nippon Chemi Con EKY-100ELL332MK25S

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)3300
Dimensions (mm)12.5x25
Lead Spacing (mm)5
Leakage Current (μA)330
Length (mm)25
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)2230rms
SeriesKY
Service Life8000h
Surface Mount Deviceradial, through hole
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage10Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan