Nippon Chemi Con EKMH500VSN103MR50S

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)10000
Dielectric Loss Tangent0.002
Dimensions (mm)31(Dia.)x50
Height (mm)50
Lead Spacing (mm)10
Leakage Current (mA)3
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (A)4.04rms
SeriesKMH
Service Life2000h
Surface Mount DeviceSnap-in
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage50Vdc
polaritypolarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan