Nippon Chemi Con EKMG500ELL3R3ME11D

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)3.3
Dimensions (mm)5(Dia.)x11
Height (mm)11
Lead Spacing (mm)2
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)25
SeriesKMG
Service Life1000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage50Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan