Nippon Chemi Con EKMG500ELL222MLP1S

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)2200
Dimensions (mm)16(Dia.)x35.5
Height (mm)35.5
Lead Spacing (mm)7.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesKMG
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Voltage50Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan