Nippon Chemi Con EKMG350ELL471MJ16S

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)470
Dimensions (mm)10(Dia.)x16
Height (mm)16
Lead Spacing (mm)5
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)460
SeriesKMG
Service Life1000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage35Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan