Nippon Chemi Con EKMG350ELL221MHB5D

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)220
Dimensions (mm)8(Dia.)x11.5
Height (mm)11.5
Lead Spacing (mm)3.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesKMG
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Voltage35Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan