Nippon Chemi Con EKMG350ELL101MF11D

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)100
Capacity Tolerance (%)(Static) ±20
Dimensions (mm)6.3(Dia.)x11
Height (mm)11
Lead Spacing (mm)2.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Operating Temperature Range-55->+105°C
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)150
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Voltage35Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan