Nippon Chemi Con EKMG160ELL472ML25S

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)4700
Dimensions (mm)16(Dia.)x25
Height (mm)25
Lead Spacing (mm)7.5
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (A)1.48
SeriesKMG
Service Life1000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage16Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan