Nippon Chemi Con EKMG101ELL221MK25S

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)220
Dimensions (mm)12.5(Dia.)x25
Height (mm)25
Lead Spacing (mm)5
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)440
SeriesKMG
Service Life1000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage100Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan