Nippon Chemi Con EKMG100ELL471MHB5D

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)470
Dimensions (mm)8(Dia.)x11.5
Height (mm)11.5
Lead Spacing (mm)3.5
Leakage Current (μA)4
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)250
SeriesKMG
Service Life1000h
Surface Mount DeviceThrough hole
Technologyelectrolytic
Tolerance±20%
Voltage10Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan