NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Copal Electronics Toggle Switch Latch Single Pole Double Throw (SPDT) Panel Mount 25 mA

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact Configuration = Single Pole Double Throw (SPDT) Switch Action = Latching Contact Current Rating = 25 mA Mounting Type = Panel Mount Terminal Type = Tab Actuator Length = 16.5mm Contact Resistance = 20mΩ Operating Temperature Range = -20 to + 85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan