NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Copal Electronics Pushbutton Switch 3 A @ 250 V ac, 6 A @ 125 V ac On-On Panel Mount DPDT 6.5mm

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch Operation = On-On Contact Configuration = DPDT Mounting Type = Panel Mount Panel Cutout Size = 6.5mm Panel Cutout Diameter = 6.4 (w/o locking ring)mm Contact Current Rating = 3 A @ 250 V ac, 6 A @ 125 V ac Actuator Type = Button

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan