NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Copal Electronics Potentiometer 5kΩ 1.5W

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Potentiometer Type = Rotary Maximum Resistance = 5kΩ Number of Gangs = 1 Revolutions = 1 Power Rating = 1.5W Electrical Taper = Linear Element Material = Cermet Termination Style = Solder Shaft Length = 17mm Shaft Diameter = 6mm Tolerance = ±2% Series = JP-30B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan