NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Copal Electronics Potentiometer 50kΩ Speed: 10 2W

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Potentiometer Type = Rotary Maximum Resistance = 50kΩ Number of Gangs = 1 Number of Turns = 10 Power Rating = 2W Electrical Taper = Linear Element Material = Wirewound Termination Style = Solder Shaft Length = 15mm Shaft Diameter = 6mm Tolerance = ±5% Mechanical rotation = 3600°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan