NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Copal Electronics Potentiometer 10kΩ Speed: 5 2W

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Potentiometer Type = Rotary Maximum Resistance = 10kΩ Number of Gangs = 1 Number of Turns = 5 Power Rating = 2W Electrical Taper = Linear Element Material = Wirewound Termination Style = Solder Shaft Length = 10mm Shaft Diameter = 3mm Depth = 14.5mm Tolerance = ±5% diameter = 13mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan