Kyohritsu Electronic Industry Contact pin for QI connector

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Applicable ConnectorQI connector series (2.54mm pitch)
Applicable wire range AWG (#)22~28
Insulation Resistance (MΩ)1000
Rated Current (A)3(AC/DC)
Rated Voltage (V)250
Temperature Range (°C)-20~85
Withstand Voltage (V/minute)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contact pins for QI connectors. Compatible wires are AWG24-28.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan