Nippon Chemi Con Conductive polymer solid capacitor 2.5V 2700uF (105°C, wash-resistant, ultra-low ESR)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Capacitance2700μF
Capacity Tolerance (%)±20
Case Dimensions (mm)10x11.5
Lead Spacing (mm)5
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Loss Factor0.10 or less
Operating Temperature Range-55°C~+105°C
PackageElectrolytic Capacitor Radial
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)2.5
Service Life15000hrs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan