Nippon Chemi Con CHEMI-CON Capacitor 6800μF, 25V dc, EKMG250ELL682MMP1S

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 6800μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 18 (Dia.) x 35.5mm
Height = 35.5mm
Operating temperature Min = -55°C
Diameter = 18mm
Operating temperature Max = +105°C
Lead spacing = 7.5mm
Tolerance = ±20%
Aluminum electrolytic capacitor KMG series 105°C. 105°C 1,000 hours guaranteed Operating temperature range: -55 → +105°C Capacitance tolerance: ±20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan