Nippon Chemi Con CHEMI-CON Capacitor 470μF, 25V dc, ESMG250ELL471MJC5S

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 470μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 12.5mm
Height = 12.5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = +85°C
Lifespan = 2000h
Tolerance = ±20%
315 → 450Vdc is not a board cleaning type. Aluminum electrolytic capacitor SMG series 85°C. 85°C 2,000 hours guaranteed Capacitance tolerance: ±20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan