Nippon Chemi Con CHEMI-CON Capacitor 4700μF, 10V dc, EKMG100ELL472MK25S

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 4700μF
Voltage = 10V dc
Mounting Type = Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 12.5 (Dia.) x 25mm
Height = 25mm
Operating temperature Min = -55°C
Diameter = 12.5mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 1000h
Tolerance = ±20%
Aluminum electrolytic capacitor KMG series 105°C. 105°C 1,000 hours guaranteed Operating temperature range: -55 → +105°C Capacitance tolerance: ±20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan