Nippon Chemi Con CHEMI-CON Capacitor 330μF, 25V dc, EMZA250ADA331MHA0G

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 330μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 x 10mm
Height = 10mm
Operating temperature Min = -55°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +105°C
Lead spacing = 3.1mm
Tolerance = ±20%
MZA Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan