Nippon Chemi Con CHEMI-CON Capacitor 22μF, 100V dc, EKMG101ELL220MHB5D

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 22μF
Voltage = 100V dc
Mounting Type = Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 11.5mm
Height = 11.5mm
Operating temperature Min = -55°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 1000h
Tolerance = ±20%
Aluminum electrolytic capacitor KMG series 105°C. 105°C 1,000 hours guaranteed Operating temperature range: -55 → +105°C Capacitance tolerance: ±20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan