Nippon Chemi Con CHEMI-CON Capacitor 100μF, 63V dc, EMVH630ARA101MKE0S

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 100μF
Voltage = 63V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 13 x 13 x 13.5mm
Height = 13.5mm
Length = 13mm
Depth = 13mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 12.5mm
Operating temperature Max = +125°C
Lifespan = 5000h
Tolerance = ±20%
MVH Series. Low impedance capacitors for use with high ripple currents. Vibration resistant construction. Ideal for automotive applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan